Klucz nasadowy ∙ z uchwytem T ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 8 mm

Nr art.: 428-8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał Uchwyt 2-komponentowy
Długość L 264 mm
Powierzchnia chromowany
Kolor Niebieskie; Czarny; Srebrna
Oznaczenie producenta HAZET
Średnica ⌀ 12 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Zawartość 1 szt.
Masa 0,12 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428-8
EAN / GTIN 4000896019427
Numer producenta 428-8
Numer L L60140 1306
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Wersja krótka
  • Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T firmy HAZET, wykonany z dwóch komponentów
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 8 mm
  • Wymiary / Długość: 264 mm
  • Długość l1: 230 mm
  • Średnica: 12 mm
  • Waga netto (kg): 0,12 kg