Klucz nasadowy do głowicy radaru ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 3,5 mm

Nr art.: 428-3.5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta HAZET
Kolor Niebieskie; Czarny; Srebrna
Wersja proste
Długość grotu 230 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 3,5 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 7,2 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 256 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428-3.5
EAN / GTIN 4000896218509
Numer producenta 428-3.5
Numer L L60140 4741
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Regulacja głowicy radaru tempomatu adaptacyjnego (ACC), np. w pojazdach AUDI i VW
  • Wersja krótka
  • Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T firmy HAZET, wykonany z dwóch komponentów
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 3,5 mm
  • Wymiary / Długość: 256 mm
  • Długość l1: 230 mm
  • Średnica: 7,2 mm