• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radarkopf-Steckschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 3,5 mm

Artikel-Nr.: 428-3.5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung HAZET
Farbe blau; schwarz; silber
Ausführung gerade
Länge Klinge 230 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff T-Griff
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 3,5 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 7,2 mm
Besonderheit, für Außen-Sechskant Kugelkopf
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 256 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428-3.5
EAN / GTIN 4000896218509
Herstellernummer 428-3.5
L-Nummer L60140 4741
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justieren des Radarkopfes des Adaptive-Cruise-Control (ACC) bei z.B. AUDI und VW Fahrzeugen
  • Kurze Ausführung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 3.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 256 mm
  • Länge l1: 230 mm
  • Durchmesser: 7.2 mm