Klucz nasadowy ∙ z uchwytem T ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 12 mm

Nr art.: 428-12
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
Oznaczenie producenta HAZET
Kolor niebieskie; czarny; srebrna
Długość 264 mm
Średnica 17 mm
Materiał Uchwyt 2-komponentowy
Powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu uchwyt
Zawartość 1 szt.
Masa 0,19 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428-12
EAN / GTIN 4000896019328
Numer producenta 428-12
Numer L L60140 1309
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Short design
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component T-handle
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 12 mm
  • Dimensions / length: 264 mm
  • Length l1: 230 mm
  • Diameter: 17 mm
  • Net weight: 0.19 kg