Dopsleutel ∙ met T-greep ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 12 ∙ 264 mm

Artikelnummer: 428-12
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428-12
EAN/GTIN 4000896019328
Nummer fabrikant 428-12
L-nummer L60140 1309

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 264 mm
  • Lengte l1: 230 mm
  • Diameter: 17 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.19 kg