MICRO-TECH® pliers angled nose cutters 30 degree

Nr art.: 427.MT
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
Numer artykułu 427.MT
EAN / GTIN 3148511759158
Numer producenta 427.MT
Numer L L60130 5474
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 30 bevelled cutting edges with recess at rear
  • Cut: flush
  • Cu-Ni wire diameter 0.2 - 0.6 mm

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.2 - 0.6