PINCE COUPE RASE INCLINE 30 MT

Réf.: 427.MT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 427.MT
EAN / GTIN 3148511759158
Réf. fabricant 427.MT
Article hors catalogue L60130 5474
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit:30 lames biseautées avec évidement à l'arrière
  • coupe: à ras
  • fil Cu-Ni diamètre 0,2 - 0,6 mm

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6