Zestaw bitów TY 29 mm TORX® (T25) 25-cz. 1/4″ C6,3 w kasecie

Nr art.: 42549
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub TORX® wewn.
Liczba narzędzi 25
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 25 szt.
Kolor Czerwony
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX25
Rodzaj produktu Bity/groty
Długość całkowita L 29 mm
Zestaw tak
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42549
EAN / GTIN 4010995425494
Numer producenta 42549
Numer L L60070 3736
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 110 x 50 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się do wszelkiego typu wkrętóww. Do stosowania również we wkrętarkach udarowych.
  • Z pewnością do tej pory podczas zakupu bitów zastanawiałeś się do jakiego zastosowania jest dany typ bitu. Wiha kładzie temu kres i ułatwia proces jego wyboru. Dzięki rewolucyjnej koncepcji bitów Wiha ważny obecnie jest tylko kształt łba wkrętu, ktory odgrywa kluczową rolę w wyborze bitu. Uniwersalne rozwiązanie, czyli bit ″TY″ - służy do wszystkich typów łbów wkrętów, zarówno T-kształtnych, jak również Y-kształtnych, a tym samym stanowi idealne rozwiązanie połączeń śrubowych wszelakich materiałów. Opatentowana, wydłużona strefa skrętna sprawia, że bit nadaje się również do wkrętarek udarowych, zapewniając 120 razy dłuższą żywotność w porównaniu do bitów standardowych firmy Wiha. Ponadto dzięki pokryciu lakierem luminescencyjnym można szybko i łatwo odnajdywać kolorowe bity nawet w ciemności przy użyciu lampy UV. Ogranicza to liczbę zgubionych bitów, a tym samym pozwala zaoszczędzić niepotrzebnych kosztów.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 25x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4″ T25