Nova B - stepladder, 2 x 4 treads

Nr art.: 42464
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,47 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 4
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 216 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,3 m
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 8,1 kg
Długość drabiny 0,91 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42464
EAN / GTIN 4003866424641
Numer producenta 42464
Numer L L90010 866
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Opatentowana konstrukcja stopnia: solidna, stabilna, trwała, kołnierzowe połączenie szyny stopnia.
  • Stopnie z powierzchnią bieżnika o głębokości 80 mm.
  • Ochrona przed rozprzestrzenianiem się dzięki wytrzymałym pasom Perlong z wszytą zakładką mocującą.
  • Solidne zawiasy stalowe.
  • Pewne oparcie dzięki antypoślizgowym plastikowym butom.
  • Zamknięty profil stopnia i zintegrowana rura prowadząca.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,3 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 8,1 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,74 m × 0,47 m
  • Długość drabiny 0,91 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 216 mm
  • Liczba stopni 2 × 4
  • Liczba stopni 4
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 0,85 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,47 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.