Nova S - Stepladder with 3 treads

Nr art.: 42453
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 42453
EAN / GTIN 4003866424535
Numer producenta 42453
Numer L L90010 839
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie z powierzchnią bieżnika o głębokości 80 mm.
  • Duża platforma stojąca z antypoślizgowym ściągaczem.
  • Praktyczna półka do przechowywania z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne części.
  • Opatentowana konstrukcja stopnia: solidna, stabilna, trwała, kołnierzowe połączenie szyny stopnia.
  • Optymalna stabilność platformy dzięki wytłaczanemu profilowi ​​aluminiowemu.
  • Dwa podnośniki mostowe wykonane z profilu wytłaczanego.
  • Pewne oparcie dzięki antypoślizgowym plastikowym butom.
  • Zamknięty profil stopnia i zintegrowana rura prowadząca.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,6 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 4,8 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,69 m × 0,42 m
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 48 mm / 48 mm
  • Długość drabiny 1,34 m
  • Szerokość podestu 250 mm
  • Wysokość podestu 0,61 m
  • Długość podestu 250 mm
  • Łącznik szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 216 mm
  • Liczba stopni łącznie z pomostem 3
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,22 m
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,42 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.