Variotec V - Telescopic ladder 4 x 4 rg.

Nr art.: 42437
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba segmentów drabiny 4
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 3,4 m; 4,95 m
Wysokość jako pomost roboczy 2,2 m
Możliwość zawieszania nie
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 1,3 m
Szerokość drabiny złożonej 0,64 m
Głębokość drabiny złożonej 0,21 m
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Norma DIN EN 131
Maks. nośność 150 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 1,3 m
Długość wysuniętej drabiny 4,17 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42437
EAN / GTIN 4003866424375
Numer producenta 42437
Numer L L90010 1333
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pożądaną wysokość roboczą można regulować rozstawem szczebli wynoszącym 280 mm.
  • Można złożyć do niewielkich rozmiarów, co pozwala zaoszczędzić miejsce podczas transportu.
  • Z automatycznymi zawiasami stalowymi, nr zamów. 42396 z aluminiowym złączem listwowym.
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Z rozkładanymi podporami do stosowania jako drabina przystawna zgodnie z EN131-1.
  • Wysięgniki można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce w transporcie lub podczas używania jako drabina.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza w przypadku drabiny przystawnej 4,95 m
  • Wysokość robocza w przypadku drabiny przystawnej 3,4 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość 0,64 m
  • Waga 16 kg
  • Wysokość szyny 60mm / 70mm
  • Długość 1,3 m
  • Długość drabiny przystawnej 4,17 m
  • Materiał aluminium
  • Wymiary po złożeniu 1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
  • Łącznik szczebli/stopni kołnierzowy
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 4
  • Liczba szczebli 4 × 4
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Senkr. Wysokość jako drabina 2,2 m