{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Oznaczenie producenta | Feinschraubendreher PicoFinish® | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość grotu l1 | 60 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Ostrze okrągłe | |
| średnica ostrza | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 42398 | |
| EAN / GTIN | 4010995423988 | |
| Numer producenta | 42398 | |
| Numer L | L60070 3820 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |