Workmaster Plus P - wooden work platform

Nr art.: 42303
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 42303
EAN / GTIN 4003866423033
Numer producenta 42303
Numer L L90010 1029
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wyjątkowo antypoślizgowe pokrycie platformy zgodne ze specyfikacjami grupy oceny R13.
  • Zwiększone bezpieczeństwo nawet w przypadku substancji oleistych lub nawet lodu podczas stosowania na zewnątrz.
  • Dostępne również w wersji standardowej z pokryciem drewnianym.
  • Wymiary platformy 1,70 x 0,60 m.
  • Dopuszczalne całkowite obciążenie platformy 300 kg - dzięki temu mogą z niej korzystać dwie osoby.
  • Szczególnie kompaktowy po złożeniu do transportu i przechowywania.
  • Komfortowe wspinanie się po drążkach z metali lekkich o głębokości 60 mm.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,7 m
  • Obciążenie max. 300 kg
  • Szerokość 0,74 m
  • Waga 18 kg
  • Powierzchnia podstawy 2,21 m × 0,74 m
  • Długość 1,77 m
  • Wymiary po złożeniu 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
  • Szerokość podestu 600 mm
  • Wysokość podestu 0,7 m
  • Długość pomostu 1700 mm
  • Połączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Głębokość stopnia 65 mm