Back hoop 3/4, natural

Nr art.: 42287
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Średnica 700 mm
Rodzaj produktu Pałąk chroniący przed uderzeniami
Masa 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42287
EAN / GTIN 4003866422876
Numer producenta 42287
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Ø 700 mm. Wysokość zausznika: 80 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 2 kg
  • Materiał aluminium, naturalne