Ladder section, natural aluminium

Nr art.: 42286
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,06 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Możliwość składania nie
Masa 2,5 kg
Długość drabiny 1,12 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42286
EAN / GTIN 4003866422869
Numer producenta 42286
Numer L L90060 173
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Rozstaw szczebli: 280 mm.
  • Wymiary dźwigara: 60 x 25 mm.
  • Wymiary kwadratowego szczebla 30 x 30 mm.
  • W zestawie: po dwie plastikowe złącza przewodów na każdy przewód (nr zamówienia 43239).

Cecha szcz.:

  • Waga 2,5 kg
  • Długość drabiny 1,12 m
  • Materiał aluminium, naturalny
  • Liczba szczebli 4