STAND, WITHOUT CABINET FOR 2000 X 1000 PLATE

Nr art.: 4221576
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4221576
EAN / GTIN 4059192011918
Numer producenta 4221576
Numer L L40080 1810
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Particularly strong design with square tubes
  • With three support points for measuring plate and two adjustable support screws for tilt protection
  • Four height-adjustable feet (M16) with stainless steel base plates
  • Profile angle at corners to protect against slipping and collision

Opis:

  • 107 Ug safety underframe, 2000 x 1000 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Open base frame with edge protection
  • Product group name: Measuring and straightening equipment
  • Product group name: MarTool
  • Product type: 107 Ug