Cyfrowe mikrometry zewn. z odsadzonymi powierzch. pomiarowymi, zakres pomiarowy: 25-50mm

Nr art.: 421610 25-50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,68 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 163,01 PLN /szt.
  • 298,86 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta SPM-50MX
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,3 µm
Izolowana osłona dłoni nie
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Wysokość cyfr 7,5 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Średnica powierzchni pomiarowej 3 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy; cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Odsadzone powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; Spiekane
Dokładność ± 2 µm
Granica błędu 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 270 mm
Szerokość łącznie 170 mm
Wysokość całkowita 40 mm
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421610 25-50
EAN / GTIN 4946368688855
Numer producenta 331-252-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłędny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi. Spiekane, dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików, wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Regulacja za pomocą śruby zaciskowej. Nacisk pomiarowy w przypadku zastosowania grzechotki precyzyjnej 5 − 10 N.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.