Digitální třmenový mikrometr s odsazenými měřicími plochami, Rozsah měření: 25-50mm

Artiklové číslo: 421610 25-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 485,00 CZK / ks
  • 810,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce SPM-50MX
Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,3 µm
Izolační ochrana rukou ne
Provedení vřetena kalené
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 1 ks
Odečet 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Výška číslic 7,5 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Měřicí plochy průměr 3 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová; digitální
Měřicí plochy provedení Odsazené měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem; Slinutý karbid
Přesnost ± 2 µm
Mez chyby 2 µm
Odchylka měření E MPE ±2 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 270 mm
Šířka celkem 170 mm
Výška celková 40 mm
Rozsah měření min. 25 mm
Rozsah měření max 50 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ne
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421610 25-50
EAN / GTIN 4946368688855
Číslo výrobce 331-252-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia. Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehtačky 5 − 10 N.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, vč. 1 nastavovací měrky. 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.