{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | QuickMike | |
| Norma | ISO 3611 | |
| zakres pomiarowy | 25 mm - 55 mm | |
| odczyt | 0,001 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±2 µm | |
| ⌀ wrzeciona | 6,35 mm | |
| skok wrzeciona | 10 mm | |
| złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
| stopień ochrony IP | IP 65 | |
| zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe nastawienie punktu zerowego | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
| Rodzaj produktu | mikrometrów |
| Numer artykułu | 421590 25-55 | |
| EAN / GTIN | 4946368736709 | |
| Numer producenta | 293-667-20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |