Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 25-55mm

Artiklové číslo: 421590 25-55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 810,00 CZK / ks
  • 1 485,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Typ krytí IP IP65
Řada QuickMike
Označení výrobce MDQ-105MX; MDQ-30MX; MDQ-55MX; MDQ-80MX
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,3 µm
Izolační ochrana rukou ne
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 1 ks
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Výška číslic 10 mm
Podsvícení displeje ne
Měřená hodnota záloha Jednorázové nastavení nulového bodu
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 10 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Měřicí disky
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 2 µm
Odchylka měření E MPE ±2 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 12 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 229 mm
Šířka celkem 127 mm
Výška celková 36 mm
Rozsah měření min. 25 mm
Rozsah měření max. 55 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ne
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421590 25-55
EAN / GTIN 4946368736709
Číslo výrobce 293-667-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Třmenový mikrometr s následujícími funkcemi: Zap / vyp, Origin (základní nastavení), Zero / Abs (pro vynulování v jakékoli poloze), Hold / Data (uložení naměřené hodnoty, popř. přenos dat).

Popis:

  • Stoupání vřetena od 10 mm za otáčku snižuje dobu nastavení.
  • Neotáčivé vřeteno šetří měřené povrchy.
  • Systém absolutního měření. Nastavení nuly po zapnutí odpadá. Předchází se chybovým měřením.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. 1 nastavovací měrka od vel. 25−55.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.