{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Seria | HCT | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Zastosowanie bezprzewodowe | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,5 mm | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Wykonanie wrzeciona | hartowane | |
| Ze wzorcem nastawczym | tak | |
| Liczba wzorców nastawczych | 1 szt. | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt, cal | 0,0005 cale | |
| Złącze | Bluetooth® | |
| Wysokość cyfr | 12 mm | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 1 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 3 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±3 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 75 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 421575 75-100 | |
| EAN / GTIN | 4067263036685 | |
| Numer producenta | 421575 75-100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |