Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, IP65, zakres pomiarowy: 75-100mm

Nr art.: 421515 75-100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 157,79 PLN /szt.
  • 289,28 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się tak
Równoległość powierzchni pomiarowych 1 µm; 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,3 µm
Izolowana osłona dłoni nie
Ze wzorcem nastawczym tak
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt 0,001 mm
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza nie
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Średnica powierzchni pomiarowej 6,35 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 345 mm
Szerokość łącznie 212 mm
Wysokość całkowita 44 mm
Min. zakres pomiarowy 75 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421515 75-100
EAN / GTIN 4946368672939
Numer producenta 293-243-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładne mikrometry zewnętrzne. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm) zapewniający bezbłędny, szybki odczyt, blokada klawiatury. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi. Konstrukcja zabezpieczona przed uderzeniami. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

Nr 421525 i 421527, przewód do transmisji danych nr 497445.