Digital mikrometerskrue IP65 75-100 mm

Art.-nr.: 421515 75-100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 226,85 DKK /stk.
  • 417,19 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 75 mm - 100 mm
Aflæsning 0,001 mm
Fejlgrænse 3 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 0,5 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421515 75-100
EAN/GTIN 4946368672939
Producentnummer 293-243-30

Betegnelse

Udførelse:

Fejlgrænser mere præcise end krævet i DIN 863.
Ekstra stort LCD-display (7,5 mm) af hensyn til fejlfri og hurtig aflæsning, tastaturspærre.
HM-bestykkede måleflader.
Stødsikker udførelse.
Hærdet og slebetmålespindel.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 indstillingsmål fra str. 25−50.

Specialtilbehør:

Nr. 421525 og 421527, Datakabel nr. 497445.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele