Cyfrowy mikrometr z wymiennymi trzpieniami pomiarowymi i-wi, Zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 421323 0-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 141,62 PLN /szt.
  • 90,93 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: system radiowy MAHR i-wi
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
odczyt 0,0001 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±4 µm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
skok wrzeciona 5 mm
złącze system radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP IP 65
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 10 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
liczba końcówek pomiarowych 6
Opakowanie Stabilny pojemnik
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421323 0-25
EAN / GTIN 4059192063719
Numer producenta 4157150
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Mikrometry zewnętrzne z nieobracającym się wrzecionem i możliwością szybkiej wymiany trzpieni pomiarowych. Skok wrzeciona 5 mm na obrót skraca czas regulacji. Cyfry o wysokości 10 mm wyświetlane na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.
Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisków sterujących.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560, typ CR2032.
6 par wymiennych trzpieni pomiarowych:
  • płaskie powierzchnie pomiarowe ⌀ 6,5 mm,
  • talerzykowe powierzchnie pomiarowe o ⌀ 11,3 mm,
  • zredukowane powierzchnie pomiarowe o ⌀ 2 mm,
  • baryłkowate powierzchnie pomiarowe ⌀ 7 mm,
  • ostrza ⌀ 0,75 × 7 mm,
  • stożek 60° ⌀ 0,5–5,5 mm.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.