Digitális kengyeles mikrométer cserélhető mérőbetétekkel i-wi, Méréstartomány: 0-25mm

Cikkszám: 421323 0-25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 29,20 € /(db)
  • 18,75 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 3611
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 3611
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Leolvasás 0,001 mm
Leolvasás 0,0001 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±4 µm
Orsó ⌀ 6,5 mm
Orsóemelkedés 5 mm
Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 65
LCD kijelző számmagassága 10 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Mérőbetétek száma 6
Csomagolás Stabil doboz
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 421323 0-25
EAN / GTIN 4059192063719
Gyártó száma 4157150
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Kengyeles mikrométer nem forgó orsóval és gyorsan cserélhető mérőbetétekkel. A fordulatonkénti 5 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt. Nagyméretű 10 mm-es számok kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.
A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock (rögzítő) funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.
6 pár cserélhető mérőbetét:
  • Sík mérőfelületek ⌀ 6,5 mm.
  • Tárcsás mérőfelületek ⌀ 11,3 mm.
  • Csökkentett mérőfelületek ⌀ 2 mm.
  • Domború mérőfelületek ⌀ 7 mm.
  • Vágóél 0,75×7 mm.
  • Kúp 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz.