Trestle, adjustable

Nr art.: 42132
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 9007
Część opisana Rygle; Szczebel/stopień
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Część opisana Holme
Opakowanie luzem
Materiał Aluminium; drewno
Kolor srebrna
Materiał stojaka podłogowego aluminium
Min. zakres regulacji wysokości 600 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 900 mm
Rodzaj produktu Stojak
Z regulacją wysokości tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42132
EAN / GTIN 4003866421329
Numer producenta 42132
Numer L L90010 365
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Można go złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.
  • Wszystkie cztery nóżki mają indywidualnie regulowaną wysokość w zakresie od 60 cm do 90 cm.

Cecha szcz.:

Materiał drewno/stal