Cyfrowy mikrometr kabłąkowy IP65, z wyjściem danych, pomiarowy: 50-75mm

Nr art.: 421318 50-75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 157,51 PLN /szt.
  • 288,77 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
odczyt 0,001 mm
odczyt 0,0001 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±3 µm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421318 50-75
EAN / GTIN 4059192058456
Numer producenta 4157002
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z cyframi o wielkości 10 mm wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.
Dzięki komfortowym wskazaniom tolerancji z dodatkowymi wartościami granicznymi, sygnalizującymi ostrzeżenie, pracownik obsługi otrzymuje informację, w którym miejscu pola tolerancji znajdują się wymiary mierzonego przedmiotu.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.