Digitální třmenový mikrometr IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 50-75mm

Artiklové číslo: 421318 50-75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 810,00 CZK / ks
  • 1 485,00 CZK / ks
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada Micromar 40 EWR
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWR
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Rovinnost měřicích ploch 0,6 µm
Hloubka výřezu měřicího držáku 45 mm
Izolační ochrana rukou ano
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 1 ks
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet, palce 0,0001 palec
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Výška číslic 10 mm
Podsvícení displeje ne
Měřená hodnota záloha MAHR Reference-Lock-System
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ne
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 3 µm
Odchylka měření E MPE ±3 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 82 mm
Šířka celkem 13 mm
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max. 75 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ne
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421318 50-75
EAN / GTIN 4059192058456
Číslo výrobce 4157002
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Inovativní třmenový mikrometr s 10 mm velkými číslicemi na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí plochy z tvrdokovu. Předsazená ráčna s rychloposuvem. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.
Díky komfortnímu ukazateli tolerancí a dodatečnými výstražnými mezemi obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty