Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cyfrowe mikrometry zewnętrzne IP65, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 50-75mm

Nr art.: 421304 50-75

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421304 50-75
EAN / GTIN 4059192004330
Numer producenta 4151707
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez DIN 863. Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD, o wys. cyfr 8,5 mm. Indukcyjny układ pomiarowy z systemem Reference-Lock (zapobiega błędnej obsłudze). Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Grzechotka w bębenku pomiarowym. Chromowany kabłąk stalowy z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w dowolnym położeniu. Funkcja Preset.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 
od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.