Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Micrómetro de exteriores digital IP65 con salida de datos, Capacidad de medición: 50-75mm

Número de artículo: 421304 50-75

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 421304 50-75
EAN / GTIN 4059192004330
Número del fabricante 4151707
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Límites de error con mayor precisión que los requisitos de DIN 863. Indicador LCD fácilmente legible (8,5 mm de altura) de alto contraste. Sistema de medida inductivo con sistema Reference-Lock (evita el manejo incorrecto). Superficies de medición de metal duro. Husillo de medición templado y rectificado. Carraca integrada en tambor de micrómetro. Arco de acero cromado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Puesta a cero en cualquier posición. Función de Preset.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25 − 50.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.