Klucz SW, rozmiar 60 mm, długość 270 mm

Nr art.: 42050060
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 270 mm
Norma DIN 7444
Powierzchnia gładkie
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 60 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42050060
EAN / GTIN 4018754024285
Numer producenta 42050060
Numer L L60010 4941
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • sześciokąt podwójny
  • stal specjalna, kolor stalowy
  • DIN 7444

Cecha szcz.:

  • a: 26 mm
  • Długość w mm (L): 270 mm
  • Masa: 1565 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 60 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 60 mm
  • Szerokość w mm (b): 93,5 mm