Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 420500 0-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 141,82 PLN /szt.
  • 91,05 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
427 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 1/50 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
grzechotka precyzyjna tak
izolowana osłona dłoni tak
Technika pomiarowa analogowy
wykonanie powierzchni pomiarowej Substrat węglika spiekanego
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 420500 0-25
EAN / GTIN 4946368385624
Numer producenta 102-301
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.
Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.
Dźwignia ustalająca.
Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.
Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.
od wielk. 100−125, lakierowany kabłąk żeliwny.

W dostawie:

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.