{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP40 | |
| Embalaje | Caja | |
| Diámetro del tambor de medición | 18 mm | |
| Diámetro del husillo de medición | 6,35 mm | |
| Husillo de medición giratorio | sí | |
| Paralelismo de las superficies de medición | 2 µm | |
| Planeidad de las superficies | 0,6 µm | |
| Protector de mano aislante | sí | |
| Modelo husillo | templado | |
| Con barra de ajuste | no | |
| Lectura, milímetros | 0,01 mm | |
| Con reloj comparador / puntero fino | no | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición convexa | |
| División del tambor de medición | 1/50 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Margen de error | 2 µm | |
| Desviación de medición E MPE | ±2 µm | |
| Fuerza de medición mín. | 5 N | |
| Fuerza de medición máx. | 10 N | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 65 mm | |
| Anchura total | 85 mm | |
| Altura total | 29 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 25 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | no | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 420500 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368385624 | |
| Número del fabricante | 102-301 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |