{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 18,5 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,5 mm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| S nastavovacím rozměrem | ne | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ne | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 5 µm | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 50 mm | |
| Rozsah měření max | 75 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 420450 50-75 | |
| EAN / GTIN | 7630041104103 | |
| Číslo výrobce | 00110103 |