Klucz pierścieniowy SW 30 mm, długość 200 mm

Nr art.: 42020030
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 30 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 200 mm
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42020030
EAN / GTIN 4018754023417
Numer producenta 42020030
Numer L L60010 2391
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • sześciokąt podwójny
  • bez przetyczki
  • L2 = długość z uchwytem nr 5 1/2
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 18 mm
  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • Można łączyć z nr.: 5 1/2 1
  • Wysokość w mm (h): 33,5 mm
  • L1: 200 mm
  • L2: 565 mm
  • Długość w mm (L): 203 mm
  • Masa: 525 g
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 30 mm
  • Szerokość w mm (b): 47 mm