Clé polygonale SW 30 mm L 200 mm

Réf.: 42020030
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42020030
EAN / GTIN 4018754023417
Réf. fabricant 42020030
Article hors catalogue L60010 2391

Description

Description:

  • sans poignée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 18 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Peut être combiné avec no.: 5 1/2 1
  • Hauteur mm (h): 33,5 mm
  • L1: 200 mm
  • L2: 565 mm
  • Longueur mm (L): 203 mm
  • Poids: 525 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 30 mm
  • Largeur mm (b): 47 mm