15° hinged flare nut wrench, 11 x 13

Nr art.: 42.11X13
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42.11X13
EAN / GTIN 3148511016404
Numer producenta 42.11X13
Numer L L60130 8251
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Open double ring spanner, 15° bevelled
  • easily accesses nuts
  • chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 21.4 x 25.4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 8.5
  • E1 [mm]: 10.5
  • B [mm]: 165
  • L [mm]: 175
  • [g]: 110