OTEVŘ. KLÍČ NA PŘEVLEČ. MATICE S VYHNUTÍM 15° 11X13 MM

Artiklové číslo: 42.11X13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42.11X13
EAN / GTIN 3148511016404
Číslo výrobce 42.11X13
L-číslo L60130 8251
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Otevřený dvoukroužkový klíč, zkosený pod úhlem 15°
  • snadný přístup k maticím
  • chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 8,5
  • E1 [mm]: 10,5
  • B [mm]: 165
  • L [mm]: 175
  • [g]: 110