Access steps with platform, double-sided

Nr art.: 41986
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
możliwość chodzenia double-sided
Rodzaj produktu Platform steps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41986
EAN / GTIN 4003866419869
Numer producenta 41986
Numer L L90010 228
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Prosty i szybki montaż dzięki nowym elementom łączącym.
  • Komfortowe wejście dzięki stopniom o głębokości 200 mm.
  • Duży podest stojący 600 x 800 mm.
  • Mobilny i szybki w użyciu dzięki czterem skrętnym kółkom ze sprężynami (w tym dwa z hamulcami).
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki poręczom podestu po obu stronach o wysokości 1,00 m.
  • Maksymalne obciążenie 150 kg.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,9 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 57,5 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,03 m × 2,9 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość pomostu 600 mm
  • Wysokość pomostu 1,92 m
  • Długość pomostu 800 mm
  • Połączenie szczebli/progów spawane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 240 mm
  • Liczba stopni 8
  • Liczba stopni łącznie z podestem 2 × 8
  • Głębokość stopnia 200 mm

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 131-7.