Access steps with platform, double-sided

Nr art.: 41962
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość podstawy 0,82 m
Głębokość podstawy 1,79 m
Liczba stopni wraz z platformą 5
Liczba stopni bez platformy 4
Szerokość stopni 600 mm
Głębokość stopni 200 mm
Wysokość 2,95 m
Wysokość platformy 0,96 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 800 mm
Balustrada platformy tak
Wysokość balustrady platformy 1 000 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Rodzaj produktu Podesty ze schodami
Możliwość chodzenia z obu stron
Wykonanie stopnia stopień
Z regulacją wysokości nie
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Norma DIN EN 131-7
Nośność 150 kg
Masa 59,2 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41962
EAN / GTIN 4003866419623
Numer producenta 41962
Numer L L90010 1034
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Prosty i szybki montaż dzięki nowym elementom łączącym.
  • Komfortowe wejście dzięki stopniom o głębokości 200 mm.
  • Duży podest stojący 600 x 800 mm.
  • Mobilny i szybki w użyciu dzięki czterem skrętnym kółkom ze sprężynami (w tym dwa z hamulcami).
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki poręczom podestu po obu stronach o wysokości 1,00 m.
  • Maksymalne obciążenie 150 kg.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,95 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 59,2 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,82 m × 1,79 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość pomostu 600 mm
  • Wysokość pomostu 0,96 m
  • Długość pomostu 800 mm
  • Połączenie szczebli/dźwigarów spawane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 240 mm
  • Liczba stopni 4
  • Liczba stopni łącznie z podestem 2 × 4
  • Głębokość stopnia 200 mm

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 131-7.