Plazatec P - step stool, 2 treads

Nr art.: 41920
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dolna szerokość zewnętrzna 0,48 mm
Wysokość platformy 0,45 m
Szerokość platformy 360 mm
Głębokość platformy 230 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z jednej strony
Liczba stopni wraz z podestem 2
Szerokość stopni 0,36 m
Głębokość stopni 0,23 m
Liczba stopni 2
Odległość stopni 250
Rodzaj produktu Stopnie
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,45 m
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Norma DIN EN 14183
Materiał aluminium
Maks. nośność 150 kg
Masa 3,9 kg
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41920
EAN / GTIN 4003866419203
Numer producenta 41920
Numer L L90010 71
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Minimalna przestrzeń wymagana podczas odpoczynku i transportu.
  • Antypoślizgowe, ryflowane stopnie aluminiowe.
  • Wygodna i bezpieczna praca dzięki dużej powierzchni (szerokość stopnia 360 mm, głębokość stopnia 230 mm).
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.
  • Końcówki Holm z końcówkami z tworzywa sztucznego.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,45 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 3,9 kg
  • Szerokość podestu 360 mm
  • Wysokość podestu 0,45 m
  • Długość podestu 230 mm
  • Drążek zabezpieczający
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 250 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 2
  • Głębokość stopnia 230 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,48 m

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 14 183.