{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Serie | Micromar 44 EWg | |
| mit Messköpfen | ja | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Ablesung Zoll, Zoll | 0,0001 Zoll | |
| Schnittstelle | Digimatic | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Feststellung / Klemmhebel | tak | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Messtechnik | digital | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 6 mm | |
| Messbereich max | 20 mm | |
| Prüfprotokoll | tak |
| Numer artykułu | 4190106KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192010546 | |
| Numer producenta | 4190106KAL | |
| Numer L | L40080 108490 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |