Końcówki pomiarowe do głębokościomierzy nr 418770, Typ: D

Nr art.: 418772 D
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 65 mm
Wysięg 27,5 mm
Średnica kulki 0 mm
Średnica uchwytu 7 mm
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418772 D
EAN / GTIN 2050001670922
Numer producenta PRD
Producent/osoba odpowiedzialna NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it