Měřicí nástavec pro hloubkoměry č. 418770, Typ: D

Artiklové číslo: 418772 D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 65 mm
Vyložení 27,5 mm
Průměr koule 0 mm
Průměr upínače 7 mm
Druh produktu Měřicí nástavec
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418772 D
EAN / GTIN 2050001670922
Číslo výrobce PRD
Výrobce/odpovědná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it