{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| zakres pomiarowy | 0 mm - 100 mm | |
| Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
| Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
| złącze | Złącze USB; Złącze USB; Złącze USB; System radiowy MAHR i-wi | |
| stopień ochrony IP | IP 67 | |
| ⌀ drążka | 4 mm | |
| Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
| zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| materiał | Stal szlachetna, INOX | |
| długość mostka | 85 mm | |
| przekrój szyny pomiarowej | 16 × 3 mm | |
| Opakowanie | Etui | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz cyfrowy do rowków |
| Numer artykułu | 418759 100 | |
| EAN / GTIN | 4059192057312 | |
| Numer producenta | 4126532 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |