Głębokościomierz cyfrowy AOS z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418711 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,46 PLN /szt.
  • 48,70 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
197 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • złącze: Złącze Digimatic; złącze USB
  • materiał: stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
złącze Złącze Digimatic; złącze USB
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 16×3,5 mm
Opakowanie Etui
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418711 150
EAN / GTIN 4946368688503
Numer producenta 571-201-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

W dostawie:

z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080 i 497100.