Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Głębokościomierze cyfrowe z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418686 150

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418686 150
Numer producenta 418686 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 8,5 mm. Nowoczesny, energooszczędny system pomiarowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Szyna pomiarowa z cienką, hartowaną iglicą pomiarową z przodu o 1,5mm, długość 5mm.

Wykonanie - ilustracja:

Mostek dodatkowy nr 41 8610
Wkładka pomiarowa nr 41 8630

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowy mostek o dł. 300 mm nr 418610, końcówka do pomiarów odstępów nr 418630.
przewód do transmisji danych nr 498940.