Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calibro di profondità digitale con uscita dati, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 418686 150

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418686 150
Codice del produttore 418686 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 8,5 mm. Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Corsoio con una sottile punta di misura temprata ⌀ 1,5 mm, lunghezza 5 mm.

Esecuzione - immagine:

Ponte di appoggio supplementare n. articolo 41 8610
Punta di contatto n. articolo 41 8630

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.
Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.