Zestaw bitów XLSelector, bit Y 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 31-cz. 1/4″ C6,3

Nr art.: 41832
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ)
Długość grotu l1 25 mm
Liczba narzędzi 31
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 31 szt.
Oznaczenie producenta Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 31-tlg. 1/4″ C6,3
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny; Żółty
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. PH3; TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PH2; PZ1
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN 3126
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41832
EAN / GTIN 4010995418328
Numer producenta 41832
Numer L L60070 3841
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 186 x 112 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się do wkręcania wkrętów do drewna Do stosowania również we wkrętarkach udarowych.
  • Do połączeń śrubowych Impact w drewnie
  • Funkcja stojaka warsztatowego
  • Opatentowana technologia bitów, zwiększająca żywotność 120x
  • Łatwe wykrywanie w ciemności dzięki światłu UV
  • Z 30 bitami i uchwytem na bity
  • Z pewnością do tej pory podczas zakupu bitów zastanawiałeś się, do jakiego zastosowania jest dany typ bitu. Firma Wiha kładzie kres skomplikowanej zależności między używaną maszyną, typem wykonywanego połączenia śrubowego a dużym wyborem rozmaitych bitów. Dzięki rewolucyjnej koncepcji bitów Wiha ważny obecnie jest tylko kształt łba wkrętu, który odgrywa kluczową rolę w wyborze bitu. Dzięki temu bit Y nadaje się idealnie do przykręcania Y-kształtnych wkrętów do drewna. Opatentowana, wydłużona strefa skrętna sprawia, że bit nadaje się również do wkrętarek udarowych i posiada 120 razy dłuższą żywotność w porównaniu z bitami standardowymi firmy Wiha. Ponadto dzięki pokryciu lakierem luminescencyjnym można szybko i łatwo odnajdywać kolorowe bity nawet w ciemności przy użyciu lampy UV. Ogranicza to liczbę zgubionych bitów, a tym samym pozwala zaoszczędzić niepotrzebnych kosztów. Ze względu na swoje niewielkie wymiary bity stosowane w najpopularniejszych wkrętarkach zajmują niewiele miejsca w zestawie XLSelector, który dodatkowo służy jako stojak warsztatowy.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3
  • Spis treści:
  • 1x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4″ PH1
  • 4x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4″ PH2
  • 1x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4″ PH3
  • 2x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ1
  • 4x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ2
  • 2x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ3
  • 2x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T10
  • 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T15
  • 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T20
  • 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T25
  • 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T30
  • 2x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4″ T40
  • 1x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x XLSelector

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4″ (01895)