Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 418300 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 91,08 PLN /szt.
  • 50,72 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt 0,05 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Długość mostka 100 mm
Przekrój szyny pomiarowej 11x4 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Długość noniusza 39 mm
Norma ISO 13385
Opakowanie Etui
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Podziałka 1/20 mm
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418300 200
EAN / GTIN 4045197203649
Numer producenta 418300 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna pomiarowa i noniusz chromowane matowo. Noniusz nastawny. Kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe i przyłożenia dokładnie docierane. Po dokręceniu dodatkowych mostków (nr 418744) można uzyskać większą rozpiętość.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe mostki pomiarowe nr418744 (180-320 mm).